5mb11 | สันรูด 15/64 X 1 1/4 นิ้ว - Pk100 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR สันรูด 5MB11 15/64 X 1 1/4 นิ้ว 100PK | AE4PFT

APPROVED VENDOR 5MB11 เสาเข้าเล่ม 15/64 X 1 1/4 นิ้ว 100PK

In Stock
รายการ: AE4PFT รุ่น: 5MB11
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
฿1,182 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโพสต์ผูกหัวแบบเจาะรู
Barrel Dia15 / 64 "
หัวบาร์เรล Dia.3 / 8 "
ความสูงของหัวบาร์เรล7 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧ1.25 "
ความลึกของเธรดบาร์เรล3 / 16 "
ประเภทไดรฟ์slotted
เสร็จสิ้นBlack
สไตล์หัวมัด
วัสดุพลาสติก
ความแข็ง RockwellR75
หัวสกรู Dia.3 / 8 "
ความสูงของหัวสกรู7 / 64 "
วัสดุสกรูพลาสติก
ความยาวของเกลียว3 / 16 "
ความต้านแรงดึง10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียว10-24
ชนิดภาพเขียนพอดีแรงเสียดทาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇÅÓ¡Åéͧเสร็จสิ้นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5MA97 เสาเข้าเล่ม 15/64 x 1/2 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AE4PDD 5 นาที 971 / 2 "Black฿1,513
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5MA98 เสาเข้าเล่ม 15/64 x 3/4 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AE4PDE 5 นาที 983 / 4 "Black฿1,563
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5MA99 เสาเข้าเล่ม 15/64 x 7/8 นิ้ว - แพ็ค 100 อัน | AE4PDF 5 นาที 997 / 8 "Black฿2,035
อนุมัติผู้ขาย 5MB12 เสาเข้าเล่ม 15/64 x 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 100 เล่ม | AE4PFU 5 เมกะไบต์ 121.5 "Black฿2,100
อนุมัติผู้ขาย 5MB14 เสาเข้าเล่ม 15/64 x 1/4 นิ้ว - แพ็ค 50 เล่ม | AE4PFW 5 เมกะไบต์ 141 / 4 "ขาว฿2,146
อนุมัติผู้ขาย 5MB15 เสาเข้าเล่ม 15/64 x 3/8 นิ้ว - แพ็ค 50 เล่ม | AE4PFX 5 เมกะไบต์ 153 / 8 "ขาว฿2,152
APPROVED VENDOR 5MB16 เสาเข้าเล่ม 15/64 x 1/2 นิ้ว - แพ็ค 50 เล่ม | AE4PFY 5 เมกะไบต์ 161 / 2 "ขาว฿2,159

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5MB11 เสาเข้าเล่ม 15/64 X 1 1/4 นิ้ว 100PK
฿1,182 / แพ็ค