APPROVED VENDOR 5MFL3 Weatherstrip P สีน้ำตาล ยาว 200 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แถบอากาศ |
แทรกวัสดุ | ยาง EPDM |
ประเภทการติดตั้ง | กาวได้รับการสนับสนุนโปรไฟล์ P |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 200ft |
ความกว้างโดยรวม | 3 / 8 " |
ขายเป็น | ม้วน |
มีความยืดหยุ่นในการ | -40 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 4008115000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
5MFK3 | กาวได้รับการสนับสนุนโปรไฟล์ P | 17ft | 3 / 8 " | ฿674 | ||
5MFK6 | กาวที่ได้รับการสนับสนุนโปรไฟล์ D | 17ft | 23 / 64 " | - | RFQ
| |
5MFK7 | กาวได้รับการสนับสนุนโปรไฟล์ทั้งหมด | 10ft | 19 / 32 " | - | RFQ
| |
5MFK8 | กาวได้รับการสนับสนุนโปรไฟล์ทั้งหมด | 10ft | 19 / 32 " | ฿838 | ||
5 ล้าน | กาวได้รับการสนับสนุนโปรไฟล์ทั้งหมด | 10ft | 19 / 32 " | ฿908 | ||
5 ล้าน | กาวได้รับการสนับสนุนโปรไฟล์ P | 200ft | 3 / 8 " | - | RFQ
| |
5 ล้าน | กาวที่ได้รับการสนับสนุนโปรไฟล์ D | 200ft | 23 / 64 " | ฿7,212 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.