APPROVED VENDOR 5NWH9 เก้าอี้ทำงานแบบใช้ลม 300 ปอนด์ ไม้
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เก้าอี้ทำงานนิวเมติกสแควร์ |
ลอม | ประกอบบางส่วน |
ความสูงกลับ | 6.25 " |
ความกว้างด้านหลัง | 12.25 " |
ฐาน | ท่อเหล็ก |
สี | ไม้ |
จำนวนร่อน | 4 |
ความลึกที่นั่ง | 14.5 " |
ช่วงความสูงของที่นั่ง | 17 1/4 ถึง 23 1/4 " |
วัสดุเบาะ | ไม้อัด |
ความกว้างที่นั่ง | 15 " |
น้ำหนักความจุ | 250 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9401308030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.