5p493 | สามทางลด 1 X 1 X 1/2 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5P493 ลดที 1 x 1 x 1/2 นิ้ว Fnpt | AE4YWW

APPROVED VENDOR 5P493 ลดที 1 x 1 x 1/2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AE4YWW รุ่น: 5P493

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนสีดำ
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1 "x 1" x 1/2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 366 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WU51 การลดที 2-1 / 2 x 2-1 / 2 x 3/4 นิ้ว | AC3VTJ 2 วัตต์ 51เหล็กอ่อน150300 psi ที่ 150 องศา F2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿2,213
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WU54 ลดที 2-1 / 2 x 2-1 / 2 x -1/2 นิ้ว Fnpt | AC3VTK 2 วัตต์ 54เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿98
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P484 ลดที 1/2 x 1/2 x 3/8 นิ้ว Fnpt | AE4YWL 5P484เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F1/2 "x 1/2" x 3/8 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿10
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P485 ลดที 1/2 x 1/2 x 1/4 นิ้ว Fnpt | AE4YWM 5P485เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F1/2 "x 1/2" x 1/4 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿228
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P486 ลดที 3/4 x 3/4 x 1/2 นิ้ว Fnpt | AE4YWN 5P486เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F3/4 "x 3/4" x 1/2 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿273
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P487 ลดที 3/4 x 3/4 x 3/8 นิ้ว Fnpt | AE4YWP 5P487เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F3/4 "x 3/4" x 3/8 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿252
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P488 ลดที 3/4 x 3/4 x 1/4 นิ้ว Fnpt | AE4YWQ 5P488เหล็กอ่อนสีดำ150300 psi ที่ 150 องศา F3/4 "x 3/4" x 1/4 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 366 องศา F฿250

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P493 ลดที 1 x 1 x 1/2 นิ้ว Fnpt
฿391 / หน่วย