5p839 | ข้องอ 45 องศา 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5P839 ข้องอถนน 45 องศา 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AE4ZLT

APPROVED VENDOR 5P839 ศอกถนน 45 องศา 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AE4ZLT รุ่น: 5P839
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
฿194 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศอกถนน 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ1 / 2 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1XKU9 Street Elbow 45 Degree 1 Inch Npt Galvanized | AB4FBZ 1XKU93002000 psi ที่ 150 องศา F WOG1"300 psi ที่ 550 องศา F฿971
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2WJ18 Street Elbow 45 Degree 3 Inch Npt Iron | AC3UXA 2WJ 18150300 psi ที่ 150 องศา F WOG3"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,332
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2WJ19 Elbow Street 45 Degree Galvanized 4in | AC3UXB 2WJ 19150300 psi ที่ 150 องศา F WOG4"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,968
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5P840 ข้องอถนน 45 องศา 3/4 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AE4ZLU 5P840150300 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 4 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿358
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6KJ06 ข้องอถนน 45 องศา 1 นิ้ว กัลวาไนซ์ | AE9LAZ 6KJ 06150300 psi ที่ 150 องศา F WOG1"150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P839 ศอกถนน 45 องศา 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์
฿194 / หน่วย