จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P893 บูช Hex 2 x 1/2 นิ้วชุบสังกะสี | AE4ZNZ

APPROVED VENDOR 5P893 บุช Hex 2 x 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AE4ZNZ รุ่น: 5P893
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
฿438 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูช Hex
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
ขนาดท่อ2 "x 1/2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1รหัสสินค้า3 Hex ลดบูช 3/8 x 1/4 นิ้ว | AB2LMJ 1 ล้านพิกเซล 3เหล็กชุบสังกะสีอ่อน300 psi ที่ 150 องศา F WOG3 / 8 "x 1 / 4"฿223
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1รหัสสินค้า4 บูชลด Hex 1/2 x 3/8 นิ้ว | AB2LMK 1 ล้านพิกเซล 4เหล็กชุบสังกะสี3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "x 3 / 8"฿247
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1รหัสสินค้า5 Hex ลดบูช 3/4 x 1/2 นิ้ว | AB2LML 1 ล้านพิกเซล 5เหล็กชุบสังกะสี3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 4 "x 1 / 2"฿303
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1รหัสสินค้า6 บูชลด Hex 1 x 1/2 นิ้ว | AB2LMM 1 ล้านพิกเซล 6เหล็กชุบสังกะสี3000 psi ที่ 72 องศา F1 "x 1/2"฿421
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1รหัสสินค้า7 Hex ลดบูช 1 x 3/4 นิ้ว | AB2LMN 1 ล้านพิกเซล 7เหล็กชุบสังกะสี3000 psi ที่ 72 องศา F1 "x 3/4"฿419
อนุมัติ VENDOR 1รหัสสินค้า8 Hex ลดบูช 1 1/4 x 1 นิ้ว | AB2LMP 1 ล้านพิกเซล 8เหล็กชุบสังกะสี3000 psi ที่ 72 องศา F1-1 / 4 "x 1"฿609
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1รหัสสินค้า9 บูชลด Hex 1 1/2 x 1 1/4 นิ้ว | AB2LMQ 1 ล้านพิกเซล 9เหล็กชุบสังกะสี3000 psi ที่ 72 องศา F1-1/2" x 1-1/4"฿681

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P893 บุช Hex 2 x 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์
฿438 / หน่วย