APPROVED VENDOR 5PAK8 ลด 1-1/4 x 1/2 นิ้ว Fnpt
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลด |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กอ่อนสีดำ |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 1500 psi ที่ 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 1-1/4" x 1/2" |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 7307199060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
1XKT8 | 1-1 / 4 "x 1" | ฿997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.