APPROVED VENDOR 5PAU0 ลด Tee 4 x 4 x 3 นิ้ว Fnpt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดที |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กอ่อนสีดำ |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 1000 psi ที่ 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 4 "x 4" x 3 " |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 7307199060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 วัตต์ 51 | เหล็กอ่อน | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 2-1 / 2 "x 2-1 / 2" x 3/4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿2,213 | |
2 วัตต์ 54 | เหล็กอ่อนสีดำ | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿98 | |
5P484 | เหล็กอ่อนสีดำ | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1/2 "x 1/2" x 3/8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿10 | |
5P485 | เหล็กอ่อนสีดำ | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1/2 "x 1/2" x 1/4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿228 | |
5P486 | เหล็กอ่อนสีดำ | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿273 | |
5P487 | เหล็กอ่อนสีดำ | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3/4 "x 3/4" x 3/8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿252 | |
5P488 | เหล็กอ่อนสีดำ | 150 | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3/4 "x 3/4" x 1/4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿250 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.