APPROVED VENDOR 5PTA0 กระติกน้ำปริมาตร Class B แก้ว 500มล. - แพ็ค 4
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดวัดปริมาตร Class B |
ความจุ | 500mL |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | กระจก |
ขนาดจุก | 19/19 |
ความอดทน | 0.5ml |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 7017905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความจุ | ชิ้น | ความอดทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
5PRZ1 | 1000mL | ขวดวัดปริมาตร Class A | 0.40ml | ฿1,620 | |
5PRZ3 | 5mL | ขวดวัดปริมาตร Class B | 0.04ml | ฿2,064 | |
5PRZ4 | 10mL | ขวดวัดปริมาตร Class B | 0.04ml | ฿1,548 | |
5PRZ5 | 25mL | ขวดวัดปริมาตร Class B | 0.06ml | ฿1,712 | |
5PRZ6 | 50mL | ขวดวัดปริมาตร Class B | 0.1ml | ฿1,712 | |
5PRZ7 | 100mL | ขวดวัดปริมาตร Class B | 0.2ml | ฿1,858 | |
5PRZ8 | 200 mL | ขวดวัดปริมาตร Class B | 0.3ml | ฿1,917 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.