APPROVED VENDOR 5PTE0 ปิเปตปริมาตร Gradea Glass 25 มล. - แพ็ค 8
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปิเปตปริมาตรเกรด A |
สีวง | สีน้ำเงิน |
ความจุ | 25mL |
ชั้น | A |
ความยาว | 570mm |
วัสดุ | กระจก |
ความอดทน | 0.03ml |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.41 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 7017905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ความจุ | ชั้น | ชิ้น | ความยาว | ความอดทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PTD5 | 1mL | A | ปิเปตปริมาตรเกรด A | 300mm | 0.007mL | ฿3,174 | |
5PTD6 | 2mL | A | ปิเปตปริมาตรเกรด A | 330mm | 0.01ml | ฿3,174 | |
5PTD7 | 5mL | A | ปิเปตปริมาตรเกรด A | 400mm | 0.015ml | ฿2,668 | |
5PTD8 | 10mL | A | ปิเปตปริมาตรเกรด A | 450mm | 0.02ml | ฿3,174 | |
5PTD9 | 20mL | A | ปิเปตปริมาตรเกรด A | 550mm | 0.03ml | ฿2,783 | |
5PTE1 | 50mL | A | ปิเปตปริมาตรเกรด A | 600mm | 0.05ml | ฿3,059 | |
5PTE2 | 100mL | A | ปิเปตปริมาตรเกรด A | 640mm | 0.08mL | ฿3,527 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.