5urg9 | มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5URG9 Bench Digital Multimeter | AE6RBL

APPROVED VENDOR 5URG9 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลตั้งโต๊ะ

In Stock
รายการ: AE6RBL รุ่น: 5URG9
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
฿12,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
แอมป์เอซี400 uA ถึง 10 A
ความแม่นยำ DC พื้นฐาน+/- 0.025
ปริมาตร40nF ถึง 40 mF
เคานต์39999
แสดงจอแสดงผลแบบ Double Backlit
ตัวนับความถี่40 Hz ถึง 400 MHz
อินเตอร์เฟซRS232C และ USB
การจัดอันดับความปลอดภัยCE
ชั่วคราว พิสัย-40 องศา F ถึง 1832 องศา F, (-40 องศา C ถึง 100 องศา C)
True RMSใช่
แรงดันไฟฟ้า (AC)4 ถึง 1000V
แรงดันไฟฟ้า (DC)400mV ถึง 1000 V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.59
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS9030310000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • แอมป์ DC (400 uA ถึง 10 A)
  • ช่วงอัตโนมัติ (ใช่)
  • ความต้านทาน (400 ถึง 40 M)
  • คุณสมบัติพิเศษ: 4 to 20 mA Loop

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5URG9 มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลตั้งโต๊ะ
฿12,566 / หน่วย