APPROVED VENDOR 5URR8 ฟิล์มหดแบบใช้ความร้อน 1500 Ft x 15 นิ้ว Pvc
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิล์มหดแบบใช้ความร้อน |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุ | พีวีซี |
สูงสุด หด | 40% TD, 40% MD |
ความยาวม้วน | 1500ft |
ม้วนกว้าง | 15 " |
สไตล์ | เซ็นเตอร์โฟลด์ |
ความหนา | 1มิล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 3923290000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | สี | วัสดุ | ความยาวม้วน | ม้วนกว้าง | สไตล์ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5URR 1 | ทูโทนช็อคชิพ | พีวีซี | 2000ft | 12 " | เซ็นเตอร์โฟลด์ | 0.75มิล | ฿9,403 | |
5URR 2 | ทูโทนช็อคชิพ | พีวีซี | 2000ft | 14 " | เซ็นเตอร์โฟลด์ | 0.75มิล | ฿11,001 | |
5URR 3 | ทูโทนช็อคชิพ | พีวีซี | 2000ft | 22 " | เซ็นเตอร์โฟลด์ | 0.75มิล | ฿17,244 | |
5URR 4 | ทูโทนช็อคชิพ | พีวีซี | 2000ft | 24 " | เซ็นเตอร์โฟลด์ | 0.75มิล | ฿19,661 | |
5URR 5 | ทูโทนช็อคชิพ | พีวีซี | 1500ft | 10 " | เซ็นเตอร์โฟลด์ | 1มิล | ฿7,977 | |
5URR 6 | ทูโทนช็อคชิพ | พีวีซี | 1500ft | 12 " | เซ็นเตอร์โฟลด์ | 1มิล | ฿9,589 | |
5URR 7 | ทูโทนช็อคชิพ | พีวีซี | 1500ft | 14 " | เซ็นเตอร์โฟลด์ | 1มิล | ฿11,459 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.