6afk3 | ข้อต่อท่อ 1/2 นิ้ว 1/2 มม. ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFK3 ข้อต่อท่อ 1/2 นิ้ว 1/2 Mnpt ทองเหลือง | AE7TDM

APPROVED VENDOR 6AFK3 สายรัดท่อ 1/2 นิ้ว 1/2 Mnpt ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AE7TDM รุ่น: 6AFK3
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
฿295 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายรัดลูกปัด
ขนาดแท่ง1 / 2 "
ประเภทแคลมป์ท่อหนีบ
ขนาดที่เหมาะสม1/2 (ม) NPT
สไตล์ที่เหมาะสมตรง
ขนาดหัวหกเหลี่ยม (นิ้ว)7/8
ID ท่อ1 / 2 "
วัสดุทองเหลือง
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนนความดัน300 PSI
ขนาดเกลียว1 / 2 "
ประเภทด้าย(ม) NPT
ชนิดภาพเขียนตรง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายขนาดแท่งประเภทแคลมป์ชนิดภาพเขียนขนาดที่เหมาะสมสไตล์ที่เหมาะสมID ท่อชิ้นราคา
อนุมัติ VENDOR 6AFG7 สายรัด 3/8 นิ้ว 1/8 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCJ 6AFG7(ม) NPT3 / 8 "Crimped หรือ Hose Clampตรง1/8 (ม) NPTตรง3 / 8 "เข็มท่อ฿70
อนุมัติ VENDOR 6AFG9 สายรัด 1/2 นิ้ว 1/4 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCL 6AFG9(ม) NPT1 / 2 "Crimped หรือ Hose Clampตรง1/4 (ม) NPTตรง1 / 2 "เข็มท่อ฿79
อนุมัติ VENDOR 6AFH2 สายรัด 1/2 นิ้ว 3/8 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCP 6AFH2(ม) NPT1 / 2 "Crimped หรือ Hose Clampตรง3/8 (ม) NPTตรง1 / 2 "เข็มท่อ฿91
อนุมัติ VENDOR 6AFH3 สายรัด 1/4 นิ้ว 1/8 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCQ 6AFH3(ม) NPT1 / 4 "Crimped หรือ Hose Clampตรง1/8 (ม) NPTตรง1 / 4 "เข็มท่อ฿46
อนุมัติ VENDOR 6AFH6 สายรัด 3/8 นิ้ว 1/4 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCU 6AFH6(ม) NPT3 / 8 "Crimped หรือ Hose Clampตรง1/4 (ม) NPTตรง3 / 8 "เข็มท่อ฿152
อนุมัติ VENDOR 6AFH7 สายรัด 5/8 นิ้ว 3/8 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCV 6AFH7(ม) NPT5 / 8 "Crimped หรือ Hose Clampตรง3/8 (ม) NPTตรง5 / 8 "สายรัดลูกปัด฿199
อนุมัติ VENDOR 6AFH8 สายรัด 1/2 นิ้ว 3/8 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCW 6AFH8(ม) NPT1 / 2 "Crimped หรือ Hose Clampตรง3/8 (ม) NPTตรง1 / 2 "สายรัดลูกปัด฿272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6AFK3 สายรัดท่อ 1/2 นิ้ว 1/2 Mnpt ทองเหลือง
฿295 / หน่วย