6afr9 | ท่อลวดหนามหมุน 1/4 นิ้ว 1/4 Fnpsm ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFR9 ข้อต่อท่อหมุน 1/4 นิ้ว 1/4 Fnpsm ทองเหลือง | AE7TFM

APPROVED VENDOR 6AFR9 สายยางหมุนเกลียว 1/4 นิ้ว 1/4 Fnpsm ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AE7TFM รุ่น: 6AFR9
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
฿293 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มท่อ
ขนาดแท่ง1 / 4 "
ประเภทแคลมป์Crimped หรือ Hose Clamp
ขนาดที่เหมาะสม1/4 (F) NPSM
สไตล์ที่เหมาะสมตรง
ID ท่อ1 / 4 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดเกลียว1 / 4 "
ประเภทด้าย(F) NPSM
ชนิดภาพเขียนหมุน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งขนาดที่เหมาะสมID ท่อขนาดเกลียวประเภทด้ายราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFP1 ข้อต่อสายยางหมุนได้ 3/8 นิ้ว 1/4 Fnpt ทองเหลือง | AE7TET 6เอเอฟพี13 / 8 "1/4 (F) NPT3 / 8 "1 / 4 "(F) NPT฿583
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFP7 ข้อต่อสายยางหมุนได้ 1/4 นิ้ว 1/4 Mnpt ทองเหลือง | AE7TEZ 6เอเอฟพี71 / 4 "1/4 (ม) NPT1 / 4 "1 / 4 "(ม) NPT฿521
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFP8 ข้อต่อท่อหมุนได้ 3/8 นิ้ว 3/8 Mnpsm ทองเหลือง | AE7TFA 6เอเอฟพี83 / 8 "3/8 (ม) NPSM3 / 8 "3 / 8 "(ม) NPSM฿528
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFP9 ข้อต่อท่อทองเหลืองหมุนได้ 1/2 นิ้ว 1/2 Mnpt | AE7TFB 6เอเอฟพี91 / 2 "1/2 (ม) NPT1 / 2 "1 / 2 "(ม) NPT฿861
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFR1 ข้อต่อท่อหมุน 1/2 นิ้ว 1/2 Fnpsm ทองเหลือง | AE7TFD 6AFR11 / 2 "1/2 (F) NPSM1 / 2 "1 / 2 "(F) NPSM฿514
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFR8 ข้อต่อท่อทองเหลืองหมุนได้ 3/8 นิ้ว | AE7TFL 6AFR83 / 8 "5/8 "-18 UNF3 / 8 "5 / 8 "(F) UNF฿368
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFT0 ข้อต่อท่อหมุน 3/8 นิ้ว 3/8 Fnpsm ทองเหลือง | AE7TFN 6AFT03 / 8 "3/8 (F) NPSM---฿405

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6AFR9 สายยางหมุนเกลียว 1/4 นิ้ว 1/4 Fnpsm ทองเหลือง
฿293 / หน่วย