6ft1 | ข้อต่อท่อ 90 องศา 3/8 นิ้ว 1/2 เกลียวทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AFT1 ข้อต่อท่อทองเหลือง 90 องศา 3/8 นิ้ว 1/2 Mnpt | AE7TFP

APPROVED VENDOR 6AFT1 สายรัดท่อ 90 องศา 3/8 นิ้ว 1/2 Mnpt Brass

In Stock
รายการ: AE7TFP รุ่น: 6AFT1
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
฿909 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มท่อ
ขนาดแท่ง3 / 8 "
ประเภทแคลมป์Crimped หรือ Hose Clamp
ขนาดที่เหมาะสม1/2 (ม) NPT
สไตล์ที่เหมาะสมข้อศอก 90 องศา
ID ท่อ3 / 8 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดเกลียว1 / 2 "
ประเภทด้าย(ม) NPT
ชนิดภาพเขียน90 องศาข้อศอก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดแท่งประเภทแคลมป์ขนาดที่เหมาะสมID ท่อชิ้นขนาดเกลียวราคา
อนุมัติ VENDOR 6AFG8 สายรัด 90 องศา 1/4 นิ้ว 1/4 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCK 6AFG81 / 4 "Crimped หรือ Hose Clamp1/4 (ม) NPT1 / 4 "เข็มท่อ1 / 4 "฿175
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6AFH0 สายรัด 90 องศา 1/4 นิ้ว 1/8 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCM 6AFH01 / 4 "Crimped หรือ Hose Clamp1/8 (ม) NPT1 / 4 "เข็มท่อ1 / 8 "฿163
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6AFH4 สายรัด 90 องศา 3/8 นิ้ว 1/4 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCR 6AFH43 / 8 "Crimped หรือ Hose Clamp1/4 (ม) NPT3 / 8 "เข็มท่อ1 / 4 "฿227
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6AFJ0 สายรัด 90 องศา 1/2 นิ้ว 3/8 Mnpt ทองเหลือง | AE7TCY 6AFJ01 / 2 "ท่อหนีบ3/8 (ม) NPT1 / 2 "สายรัดลูกปัด3 / 8 "฿562
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AFJ4 สายรัด 90 องศา 5/16 นิ้ว 3/8 Mnpt ทองเหลือง | AE7TDC 6AFJ45 / 16 "Crimped หรือ Hose Clamp3/8 (ม) NPT5 / 16 "เข็มท่อ3 / 8 "฿146
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AFJ7 สายรัด 90 องศา 3/8 นิ้ว 3/8 Mnpt ทองเหลือง | AE7TDF 6AFJ73 / 8 "ท่อหนีบ3/8 (ม) NPT3 / 8 "สายรัดลูกปัด3 / 8 "฿470
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6AFK0 สายรัด 90 องศา 3/4 นิ้ว 1/2 Mnpt ทองเหลือง | AE7TDJ 6AFK03 / 4 "ท่อหนีบ1/2 (ม) NPT3 / 4 "สายรัดลูกปัด1 / 2 "฿850

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6AFT1 สายรัดท่อ 90 องศา 3/8 นิ้ว 1/2 Mnpt Brass
฿909 / หน่วย