6ala8 | กดสวิตช์เปิดเมื่อเพิ่มขึ้น 250 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 6ALA8 กดสวิตช์เปิดขึ้น 250 Psi | AE7UGE

APPROVED VENDOR 6ALA8 กดสวิตช์เปิดขึ้น 250 Psi

In Stock
รายการ: AE7UGE รุ่น: 6ALA8

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿259 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
ความยาวของเส้นเลือดฝอย18 ใน
ปิด (PSI)150
ความดันแตกต่าง250 ถึง 150 PSI
กรงขังNEMA 1
ฟังก์ชันเพื่อป้องกันการสูญเสียคอมเพรสเซอร์ของสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และระบบปรับอากาศ
การติดสากล
เปิด (PSI)250
การเชื่อมต่อแรงดันSAE ตัวเมีย 1/4 "
พิสัย150 ถึง 700 psi
รีเซ็ตรถยนต์
สลับการกระทำเปิดแรงดันสูง
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชนิดภาพเขียนจุดสูง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)15.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความดันแตกต่างพิสัยสลับการกระทำชนิดภาพเขียนราคา
ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 6ALA2 กดสวิตช์เปิดเมื่อตก 5 Psi | AE7UFY 6ALA25 ถึง 20 PSI0.3 ถึง 150 psiเปิดความดันต่ำต่ำ฿366
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6ALA3 กดสวิตช์เปิดเมื่อตก 10 Psi | AE7UFZ 6ALA310 ถึง 25 PSI0.3 ถึง 150 psiเปิดความดันต่ำต่ำ฿279
ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติ 6ALA4 กดสวิตช์เปิดเมื่อตก 25 Psi | AE7UGA 6ALA425 ถึง 65 PSI0.3 ถึง 150 psiเปิดความดันต่ำต่ำ฿482
ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ 6ALA5 กดสวิตช์เปิดเมื่อตก 25 Psi | AE7UGB 6ALA525 ถึง 80 PSI0.3 ถึง 150 psiเปิดความดันต่ำต่ำ฿163
ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 6ALA6 กดสวิตช์เปิดเมื่อตก 50 Psi | AE7UGC 6ALA650 ถึง 90 PSI0.3 ถึง 150 psiเปิดความดันต่ำต่ำ฿160
ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 6ALA7 กดสวิตช์เปิดขึ้น 200 Psi | AE7UGD 6ALA7200 ถึง 150 PSI150 ถึง 700 psiเปิดแรงดันสูงจุดสูง฿266
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6ALC0 กดสวิตช์เปิดเมื่อเพิ่มขึ้น 300 Psi | AE7UGG 6ALC0300 ถึง 200 PSI150 ถึง 700 psiเปิดแรงดันสูงจุดสูง฿379

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6ALA8 กดสวิตช์เปิดขึ้น 250 Psi
฿259 / หน่วย