APPROVED VENDOR 6ALL5 แท่งเหลี่ยม อลูมิเนียม 6063 1 x 1 นิ้ว 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกสแควร์บาร์ |
ประเภทล้อแม็ก | 6063 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +/- 1.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | T52 |
ความหนา | 1" |
ความอดทนความหนา | +/- 0.012 " |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อการกัดกร่อน |
ความแข็งทั่วไป | 60 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 27000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 21000 PSI |
ความกว้าง | 1" |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.012 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7604295060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.