APPROVED VENDOR 6ALX5 บาร์สต็อคอลูมิเนียม 6063 1/8 x 3/4 นิ้ว 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกแท่งสี่เหลี่ยม |
ประเภทล้อแม็ก | 6063 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +/- 1.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | T52 |
ความหนา | 1 / 8 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.007 " |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อการกัดกร่อน |
ความแข็งทั่วไป | 60 |
ความต้านแรงดึงโดยทั่วไป | 27000 PSI |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 21000 PSI |
ความกว้าง | 3 / 4 " |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.010 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 244.09 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.03 |
รหัส HS | 7606123030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
6ALV9 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 2" | +/- 0.024 " | ฿3,432 | RFQ
|
6ALW 0 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 1" | +/- 0.012 " | ฿1,998 | RFQ
|
6ALW 1 | 1 / 2 " | +/- 0.009 " | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | ฿1,323 | RFQ
|
6ALW 2 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 1" | +/- 0.012 " | ฿1,295 | RFQ
|
6ALW 3 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 3 / 4 " | +/- 0.010 " | ฿1,028 | RFQ
|
6ALW 4 | 3 / 8 " | +/- 0.008 " | 5 / 8 " | +/- 0.009 " | ฿830 | RFQ
|
6ALW 5 | 1 / 4 " | +/- 0.008 " | 2" | +/- 0.024 " | ฿1,751 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.