APPROVED VENDOR 6ALY3 U-channel อลูมิเนียม 6063 ขา 1 นิ้ว 3 นิ้ว x 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยู - แชนเนล |
ประเภทล้อแม็ก | 6063 |
ความกว้างฐาน | 3" |
ค่าเผื่อความกว้างฐาน | +/- 0.024 " |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาวของขา | 1" |
ความทนทานต่อความยาวขา | +/- 0.012 " |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +/- 1.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | T52 |
ความต้านแรงดึง | 27,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ทนต่อการกัดกร่อน |
ความแข็งทั่วไป | 60 |
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป | 21,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนาของผนัง | 0.125 " |
ความทนทานต่อความหนาของผนัง | +/- 0.007 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 250.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 7616995090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.