6ayr1 | ข้อต่อทองเหลืองแดง 1/4 X 1/8 นิ้ว - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6AYR1 ข้อต่อทองเหลืองแดง 1/4 x 1/8 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE7WTL

APPROVED VENDOR 6AYR1 ข้อต่อทองเหลืองแดง 1/4 x 1/8 นิ้ว - แพ็ค 10

In Stock
รายการ: AE7WTL รุ่น: 6AYR1
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
฿938 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อต่อ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "x 1 / 8"
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22UL46 ลดข้อต่อ 1/4 x 1/8 นิ้วทองเหลือง | AB7EZT 22UL46125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"-20 องศาถึง 400 องศา F฿259
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22UL49 ลด Coupling 3/4 x 1/4 นิ้วทองเหลือง | AB7EZW 22UL49125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"-20 องศาถึง 400 องศา F฿485
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 22UL50 ข้อต่อลด 3/4 x 3/8 นิ้วทองเหลือง | AB7EZX 22UL50125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"-20 องศาถึง 400 องศา F฿452
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 22UL55 ข้อต่อลดทองเหลือง 2 x 1 นิ้ว | AB7FAC 22UL55125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 "x 1"2 "x 1"-20 องศาถึง 400 องศา F฿2,529
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 22UL56 ลด Coupling 2 x 1-1 / 4in ทองเหลือง | AB7FAD 22UL56125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 "x 1-1 / 4"2 "x 1-1 / 4"-20 องศาถึง 400 องศา F฿2,569
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 22UL57 ลดข้อต่อทองเหลือง 2 x 1-1 / 2 นิ้ว | AB7FAE 22UL57125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"-20 องศาถึง 400 องศา F฿2,579
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 6AYR2 ข้อต่อทองเหลืองแดง 3/8 x 1/8 นิ้ว | AE7WTM 6AYR21200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-3 / 8 "x 1 / 8"-65 องศาถึง 250 องศา F฿203

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6AYR1 ข้อต่อทองเหลืองแดง 1/4 x 1/8 นิ้ว - แพ็ค 10
฿938 / หน่วย