APPROVED VENDOR 6AZF9 ชุดข้อต่อท่อทองเหลือง 111 ชิ้น
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อทองเหลือง |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
ประเภทการเชื่อมต่อ | NPT |
แม็กซ์ ความดัน | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
จำนวนชิ้น | 111 |
ขนาดรวม | (10 อัน) 3/8 "และ 1/2" Hex Nipples, Close Nipples และ Hex Plugs (3 อัน) 3/8 "และ 1/2" Female Tees, (5 อัน) 3/8 "และ 1/2 "ข้อศอกถนน, (10) ข้อต่อ 3/8", ข้อต่อ (5) 1/2 ", (10 อัน) 1/2 x 3/8" บูชและตัวลด |
ชั่วคราว พิสัย | -65 องศาถึง 250 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.53 |
รหัส HS | 7412200035 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
รุ่น | จำนวนชิ้น | ขนาดรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
6AZF6 | 70 | (5) 1/4 "Hex Nipples, Tees Female, Couplings, Street Elbows, Close Nipples, Hex Plugs, 45 Degree Straight Elbows, 1/4 x 1/8" Reducers, 1/4 x 1/8 "ข้อต่อ 1 / 4 x 1/8 "Hex Nipples, 1/4 x 1/8" Bushings, 3/8 x 1/4 "Bushings, 1/2 x 3/8" Bushings | ฿7,198 | |
6AZF7 | 140 | (10) จุกนมหกเหลี่ยม 1/4 ", ตัวต่อตัวเมีย, ข้อต่อ, ข้อศอกสตรีท, จุกปิด, ปลั๊ก Hex, ข้อศอกตรง 45 องศา, ตัวลด 1/4 x 1/8", ข้อต่อ 1/4 x 1/8 ", 1 / 4 x 1/8 "Hex Nipples, 1/4 x 1/8" Bushings, 3/8 x 1/4 "Bushings, 1/2 x 3/8" Bushings | ฿14,846 | |
6AZF8 | 42 | (3 อัน) จุกนมหกเหลี่ยม 3/8 "และ 1/2", ตัวต่อตัวเมีย, ข้อต่อ, ข้อศอกสตรีท, จุกนมปิดและปลั๊ก Hex, บูช 1/2 "x 3/8", 1/2 x 3/8 " ลด | ฿8,728 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.