APPROVED VENDOR 6FVJ5 ดรัมปรับระดับได้ Dolly 1200 Lb 5-3/8 Inch Height
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดรัมปรับระดับได้ |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีแดง |
ความจุดอลลี่ | 1200 ปอนด์ |
ความจุถัง | 30, 55, 85, 95 แกลลอน |
ความสูง | 5.375 " |
ภายใน Dia | ปรับ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
ภายนอก Dia. | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | ความกว้างของล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
6FVJ4 | โพรพิลีน | 1.875 " | ฿7,971 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.