APPROVED VENDOR 6MDL8 มุม Pvc 0.250 นิ้ว Th 2 x 2 นิ้วขา 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นมุม |
สี | สีเทาเข้ม |
Corners | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาวของขา | 2 "x 2" |
ความทนทานต่อความยาวขา | +/- 0.125 " |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | พีวีซีชนิด I |
ชั่วคราว พิสัย | 5 องศาถึง 140 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 7300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.25 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 3916200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาวของขา | ความยาว | ความอดทนความยาว | วัสดุ | ความหนา | ความอดทนความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NTY6 | เรียบ | 3/4" x 1-1/2" | 5ft | + 0.060 / -0.000 " | พีวีซีชนิด I | 0.08 " | +/- 0.002 " | ฿2,022 | RFQ
|
1UNJ1 | เรียบ | 2 "x 2" | 5ft | + 0.060 / -0.000 " | พีวีซีชนิด I | 0.25 " | +/- 0.063 " | ฿3,641 | |
2EYN2 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 1.25 " | 4ft | +/- 4.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿460 | |
2EYN4 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 1.5 " | 4ft | +/- 4.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿595 | |
2EYN6 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 2" | 4ft | +/- 4.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿814 | |
2EYN8 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 3 / 4 " | 8ft | +/- 8.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿560 | RFQ
|
2EYP1 | เรียบเนียนไม่ขัดสี | 1" | 8ft | +/- 8.000 " | อลูมิเนียม | 1 / 8 " | +/- 0.007 " | ฿641 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.