APPROVED VENDOR 6MDU6 คัน Pet-p Off White เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว x ยาว 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ออกสีขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.005 / -0.000 " |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | + 0.125 / -0.000 " |
วัสดุ | เพ็ท - พี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 32 องศา F. |
ความต้านแรงดึง | 10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เติมน้ำมันหล่อลื่นแข็งเกรดอาหาร |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความต้านแรงดึง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชนิดภาพเขียน | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความอดทนความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDU0 | 10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ออกสีขาว | 3 / 8 " | เติมน้ำมันหล่อลื่นแข็งเกรดอาหาร | + 0.003 / -0.000 " | 10ft | + 0.125 / -0.000 " | ฮิต F | ฿2,104 | RFQ
|
6MDU1 | 10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ออกสีขาว | 1 / 2 " | เติมน้ำมันหล่อลื่นแข็งเกรดอาหาร | + 0.003 / -0.000 " | 10ft | + 0.125 / -0.000 " | ฮิต F | ฿3,728 | RFQ
|
6MDU3 | 10,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ออกสีขาว | 3 / 4 " | เติมน้ำมันหล่อลื่นแข็งเกรดอาหาร | + 0.003 / -0.000 " | 10ft | + 0.125 / -0.000 " | ฮิต F | ฿8,361 | RFQ
|
6MEN 6 | 12,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ขาว | 1" | เกรดธรรมชาติ | + 0.003 / -0.000 " | 10ft | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿7,906 | RFQ
|
6MEN 7 | 12,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ขาว | 1 / 2 " | เกรดธรรมชาติ | + 0.003 / -0.000 " | 10ft | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿1,561 | RFQ
|
6MEN 8 | 12,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ขาว | 2" | เกรดธรรมชาติ | + 0.005 / -0.000 " | 10ft | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿26,174 | RFQ
|
6MEN 9 | 12,400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ขาว | 3" | เกรดธรรมชาติ | + 0.250 / -0.000 " | 5ft | + 0.060 / -0.000 " | ฮิต F | ฿34,270 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.