APPROVED VENDOR 6MEE4 คันเบ็ดไนล่อนสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-5/8 นิ้ว x ยาว 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ออกสีขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.625 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.015 / -0.000 " |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.00 " |
วัสดุ | ไนลอน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | อัด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.13 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ทูมี6 | 1.125 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft | ฿6,957 | RFQ
|
ทูมี6 | 1.75 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft | ฿15,446 | RFQ
|
ทูมี6 | 1.375 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft | ฿6,165 | RFQ
|
ทูมี6 | 1.875 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft | ฿11,348 | RFQ
|
ทูมี6 | 1" | + 0.015 / -0.000 " | 8ft | ฿5,446 | RFQ
|
ทูมี6 | 2.5 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft | ฿20,406 | RFQ
|
ทูมี6 | 2.25 " | + 0.015 / -0.000 " | 8ft | ฿16,869 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.