ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6NEY2 ก้าน Uhmw-pe สีขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 / 4 นิ้ว x ยาว 10 ฟุต | AE9XTE

APPROVED VENDOR 6NEY2 คันเบ็ด Uhmw-pe สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3/4 นิ้ว x ยาว 10 ฟุต

รายการ: AE9XTE รุ่น: 6NEY2
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿13,738 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร็อดสต็อก
สีขาว
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.75 "
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน+ 0.275 / -0.000 "
ความยาว10ft
ความอดทนความยาว+ 0.060 / -0.000 "
วัสดุUHMW-PE
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
นาที. อุณหภูมิ คะแนน-22 องศาฟาเรนไฮต์
ความต้านแรงดึง5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชนิดภาพเขียนเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 11.39
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)304.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99
รหัส HS3916100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางความอดทนความยาวชนิดภาพเขียนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UXB3 ก้าน Uhmw-pe สีขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 1/4 นิ้ว x ความยาว 1 ฟุต | AB3QUT 1UXB3ขาว3.25 "+ 0.325 / -0.000 "1 ฟุตเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน฿2,422
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UXC7 ก้าน Uhmw-pe สีขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว x ยาว 1 ฟุต | AB3QVE 1UXC7ขาว10 "+ 1.000 / -0.000 "1 ฟุตเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน฿42,578
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UXC8 ก้าน Uhmw-pe สีขาว 1 1/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ฟุตยาว | AB3QVF 1UXC8ขาว1.25 "+ 0.125 / -0.000 "3 ฟุตเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน฿998
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UXC9 ก้าน Uhmw-pe สีขาว 1 3/8 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ฟุตยาว | AB3QVG 1UXC9ขาว1.375 "+ 0.138 / -0.000 "3 ฟุตเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน฿1,235
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1UXD1 ก้าน Uhmw-pe สีขาว 1 1/2 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ฟุตยาว | AB3QVH 1UXD1ขาว1.5 "+ 0.150 / -0.000 "3 ฟุตเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน฿1,415
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UXD2 ก้าน Uhmw-pe สีขาว 1 3/4 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ฟุตยาว | AB3QVJ 1UXD2ขาว1.75 "+ 0.175 / -0.000 "3 ฟุตเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน฿1,697
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1UXD3 ก้าน Uhmw-pe สีขาวเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว x ยาว 3 ฟุต | AB3QVK 1UXD3ขาว2"+ 0.200 / -0.000 "3 ฟุตเกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน฿2,080
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6NEY2 คันเบ็ด Uhmw-pe สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3/4 นิ้ว x ยาว 10 ฟุต
฿13,738 / หน่วย