APPROVED VENDOR 6NEZ3 คัน Uhmw-pe สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-1/2 นิ้ว x ยาว 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.550 / -0.000 " |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | UHMW-PE |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -22 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 3916100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1UXB4 | 3.5 " | + 0.350 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿2,291 | |
1UXB5 | 3.75 " | + 0.375 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿2,746 | |
1UXB6 | 4" | + 0.400 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿2,951 | |
1UXB8 | 4.5 " | + 0.450 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿3,807 | |
1UXB9 | 5" | + 0.500 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿4,723 | |
1UXC2 | 6" | + 0.600 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿5,958 | |
1UXC3 | 6.5 " | + 0.650 / -0.000 " | 1 ฟุต | ฿9,220 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.