6p862 | จุกนม 1-1/2 นิ้ว เหล็กเชื่อมอาบสังกะสี 6 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P862 Nipple 1-1 / 2 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZCG

APPROVED VENDOR 6P862 จุกนม 1-1 / 2 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AE9ZCG รุ่น: 6P862

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿490 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว6"
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ความดันตารางเวลาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKN7 จุกนม 1-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี 3 นิ้ว | AB3DJK 1อาร์เคเอ็น73"เหล็กชุบสังกะสี2000 psi ที่ 150 องศา F160฿990
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RKN8 จุกนม 1-1 / 2 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว | AB3DJL 1อาร์เคเอ็น84"เหล็กชุบสังกะสี2000 psi ที่ 150 องศา F160฿920
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P853 Nipple 1-1 / 2 นิ้วปิดเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZBX 6P853ปิดหน้านี้เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿243
ได้รับการอนุมัติจากผู้ขาย 6P854 Nipple 1-1 / 2 Inch 2 Inch Galvanized Welded Steel | AE9ZBY 6P8542"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿258
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P856 Nipple 1-1 / 2 นิ้ว 3 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZCA 6P8563"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿287
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P858 Nipple 1-1 / 2 Inch 4 Inch Galvanized Welded Steel | AE9ZCC 6P8584"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿369
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P860 Nipple 1-1 / 2 นิ้ว 5 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9ZCE 6P8605"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿439

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6P862 จุกนม 1-1 / 2 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี
฿490 / หน่วย