6p876 | จุกนม 2 นิ้ว 5-1/2 นิ้ว เหล็กเชื่อมอาบสังกะสี | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P876 Nipple 2 Inch 5-1 / 2 Inch Galvanized Welded Steel | AE9ZCW

APPROVED VENDOR 6P876 จุกนม 2 นิ้ว 5-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AE9ZCW รุ่น: 6P876

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿791 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว5.5 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ2"
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2WV31 หัวนม 2 นิ้ว 9 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VZA 2WV 319"2"฿1,682
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV42 หัวนม 3 นิ้วปิดเหล็กชุบสังกะสี | AC3VZM 2WV 42ปิดหน้านี้3"-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV44 หัวนม 3 นิ้ว 4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VZP 2WV 444"3"฿1,886
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV45 หัวนม 3 นิ้ว 5 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VZQ 2WV 455"3"฿2,521
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV46 หัวนม 3 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VZR 2WV 466"3"฿2,110
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV47 หัวนม 3 นิ้ว 8 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VZT 2WV 478"3"฿3,552
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV48 หัวนม 3 นิ้ว 10 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VZU 2WV 4810 "3"฿4,072

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6P876 จุกนม 2 นิ้ว 5-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี
฿791 / หน่วย