6rcv9 | ข้อต่อทองเหลืองแดง 1-1/4นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6RCV9 ข้อต่อ 1-1/4 นิ้ว ทองเหลืองแดง | AF2CKP

APPROVED VENDOR 6RCV9 ข้อต่อ 1-1 / 4in สีแดงทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF2CKP รุ่น: 6RCV9
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
฿1,365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองแดง
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.25 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)5.33
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ข้อต่อที่ได้รับอนุมัติ 1VFD3 ทองเหลืองแดง 1/8 นิ้ว 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "฿317
ข้อต่อที่ได้รับอนุมัติ 1VFD5 ทองเหลืองแดง 1/4 นิ้ว 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "฿281
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติข้อต่อ 1VFD7 ทองเหลืองแดง 3/8 นิ้ว 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "฿307
ข้อต่อที่ได้รับอนุมัติ 1VFD9 ข้อต่อทองเหลืองแดง 1/2 นิ้ว 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "฿318
VENDOR 1VFE2 Coupling Red Brass 3/4 Inch 150 Psi | AB3ULC 1VFE 23 / 4 "฿441
ข้อต่อ VENDOR 1VFE4 ทองเหลืองแดง 1 นิ้ว 150 Psi | AB3ULE 1VFE 41"฿845
ข้อต่อ VENDOR 1VFE6 ทองเหลืองแดง 1 1/4 นิ้ว 150 Psi | AB3ULG 1VFE 61.25 "฿1,257

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6RCV9 ข้อต่อ 1-1 / 4in สีแดงทองเหลือง
฿1,365 / หน่วย