6rcw0 | ข้อต่อทองเหลืองแดง 1-1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6RCW0 ข้อต่อ 1-1/2 นิ้ว ทองเหลืองแดง | AF2CKQ

APPROVED VENDOR 6RCW0 ข้อต่อทองเหลืองแดง 1-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF2CKQ รุ่น: 6RCW0
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
฿2,098 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองแดง
ชั้น125
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1.5 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 400 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.42
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ข้อต่อที่ได้รับอนุมัติ 1VFD3 ทองเหลืองแดง 1/8 นิ้ว 150 Psi | AB3UKU 1VFD31 / 8 "฿301
ข้อต่อที่ได้รับอนุมัติ 1VFD5 ทองเหลืองแดง 1/4 นิ้ว 150 Psi | AB3UKW 1VFD51 / 4 "฿287
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติข้อต่อ 1VFD7 ทองเหลืองแดง 3/8 นิ้ว 150 Psi | AB3UKY 1VFD73 / 8 "฿320
ข้อต่อที่ได้รับอนุมัติ 1VFD9 ข้อต่อทองเหลืองแดง 1/2 นิ้ว 150 Psi | AB3ULA 1VFD91 / 2 "฿370
VENDOR 1VFE2 Coupling Red Brass 3/4 Inch 150 Psi | AB3ULC 1VFE 23 / 4 "฿512
ข้อต่อ VENDOR 1VFE4 ทองเหลืองแดง 1 นิ้ว 150 Psi | AB3ULE 1VFE 41"฿981
ข้อต่อ VENDOR 1VFE6 ทองเหลืองแดง 1 1/4 นิ้ว 150 Psi | AB3ULG 1VFE 61.25 "฿1,459

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6RCW0 ข้อต่อทองเหลืองแดง 1-1 / 2 นิ้ว
฿2,098 / หน่วย