APPROVED VENDOR 6RFX3 ก้านอะซีตัลสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-5/8 นิ้ว x ยาว 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.625 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | + 0.005 / -0.000 " |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | + 0.125 / -0.000 " |
วัสดุ | อะซีตัลโฮโมพอลิเมอร์ |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | 32 องศา F. |
ความต้านแรงดึง | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | 150 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.13 |
รหัส HS | 3916905000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MDJ4 | ขาว | 5.5 " | + 0.250 / -0.000 " | 4ft | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿52,359 | |
6MDJ5 | ขาว | 6" | + 0.250 / -0.000 " | 4ft | 11,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 | ฿57,870 | |
6MDJ6 | สีน้ำตาลเข้ม | 1 / 4 " | + 0.005 / -0.000 " | 8ft | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AF | ฿1,658 | RFQ
|
6MDJ7 | สีน้ำตาลเข้ม | 3 / 8 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AF | ฿3,125 | |
6MDJ8 | สีน้ำตาลเข้ม | 7 / 16 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AF | ฿4,001 | RFQ
|
6MDJ9 | สีน้ำตาลเข้ม | 1 / 2 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AF | ฿4,920 | RFQ
|
6MDK1 | สีน้ำตาลเข้ม | 3 / 4 " | + 0.005 / -0.000 " | 4ft | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AF | ฿9,421 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.