6ued6 | สวิตช์พัดลมปิดที่ 120 120-277v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UED6 สวิตช์พัดลมปิดที่ 120 120-277v | AF2HXV

APPROVED VENDOR สวิตช์พัดลม 6UED6 ปิดที่ 120 120-277v

In Stock
รายการ: AF2HXV รุ่น: 6UED6
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
฿381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมดิสก์ Snap
วงจร # 1 สวิตช์ปิด @ (F)120
วงจร # 1 สวิตช์เปิด @ (F)110
ความลึก2-1 / 8 "
ดิฟเฟอเรนเชียล10
ความสูง1.5 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V14
แอมป์อุปนัยที่ 240V10
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)125
แอมป์ต้านทานที่ 120V25
สลับการกระทำปิดเพิ่มขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชั่วคราว พิสัย110 ถึง 120 F
ชนิดภาพเขียนพัดลม
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 240
ความกว้าง1 5 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • พัดลมปิดชั่วคราว (F) (110)
  • พัดลม On Temp. (F) (120)
  • ความต้านทาน 240V (25)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกดิฟเฟอเรนเชียลชั่วคราว พิสัยช่วงแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UED4 สวิตช์พัดลมปิดที่ 90 120-240v | AF2HXT 6ยูเอดี42-1 / 8 "1080 ถึง 90 Fเพื่อ 120 2401 5 / 8 "฿377
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UED7 สวิตช์พัดลมปิดที่ 130 120-277v | AF2HXW 6ยูเอดี71"15115 ถึง 130 Fเพื่อ 120 2771.75 "฿397
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UED8 สวิตช์พัดลมปิดที่ 140 120-277v | AF2HXX 6ยูเอดี81"20120 ถึง 140 Fเพื่อ 120 2771.75 "฿377
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UED9 สวิตช์พัดลมปิดที่ 150 120-277v | AF2HXY 6ยูเอดี91"20130 ถึง 150 Fเพื่อ 120 2771.75 "฿399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR สวิตช์พัดลม 6UED6 ปิดที่ 120 120-277v
฿381 / หน่วย