จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6UEE5 Electric Sequencer 1 Switch 30-90 Sec | AF2HYE

APPROVED VENDOR 6UEE5 Electric Sequencer 1 สวิตช์ 30-90 วินาที

In Stock
รายการ: AF2HYE รุ่น: 6UEE5
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
฿1,237 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีเควนไฟฟ้า
ควบคุมโวลต์24
ความลึก1-5 / 8 "
แอมป์โหลดเต็มที่ 240VAC7
ความสูง1.5 "
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 240V42
จำนวนสวิตช์1
ชนิดภาพเขียนแถบความร้อนและ / หรือพัดลมโบลเวอร์ในปั๊มความร้อนและเตาไฟฟ้า
ความกว้าง1.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • Aux. เวลาปิดเครื่อง (วินาที) (1 ถึง 30)
  • Aux. เปิดเวลา (วินาที) (30 ถึง 90)
  • เวลาปิดเครื่องหลัก (วินาที) (1 ถึง 30)
  • เวลาเปิดสวิตช์หลัก (วินาที) (30 ถึง 90)
  • จำนวนการจับเวลา (1)
  • เวลาปิด (วินาที) (1 ถึง 30)
  • ตรงเวลา (วินาที) (30 ถึง 90)
  • นักบินหน้าที่ 120 / 480V (VA) (125)
  • แอมป์ต้านทานที่ 240V (30)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6UEE4 Electric Sequencer 1 Switch 1-25 Sec | AF2HYD 6ยูอี41-1 / 2 "2.5 "1.75 "฿1,216
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6UEE6 Electric Sequencer 1 Switch 1-20 Sec | AF2HYF 6ยูอี61-5 / 8 "1.5 "1.62 "฿1,237
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6UEE7 Electric Sequencer 2 Switch 30-90 Sec | AF2HYG 6ยูอี71-5 / 8 "1.875 "2"฿1,468
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6UEE8 Electric Sequencer 2 Switch 1-20 Sec | AF2HYH 6ยูอี81-5 / 8 "1.875 "2"฿1,460
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6UEE9 Electric Sequencer 3 Switch 1-110 Sec | AF2HYJ 6ยูอี92"1.875 "3.25 "฿2,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6UEE5 Electric Sequencer 1 สวิตช์ 30-90 วินาที
฿1,237 / หน่วย