APPROVED VENDOR 6YB78 Pegboard รูสี่เหลี่ยม - แพ็ค 2
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | pegboard |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่ |
ความสูง | 24 " |
รูปร่างรู | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
ขนาดรู | 3 / 8 " |
ระยะห่างระหว่างรู | 1-1 / 2 " |
โหลดคะแนน | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
พื้นที่จัดเก็บ | 8 ตารางฟุต |
ความหนา | 1 / 2 " |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 67.31 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนา | สี | เสร็จสิ้น | ความกว้าง | ความสูง | รูปร่างรู | ขนาดรู | โหลดคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MRV2 | 1 / 4 " | ขาว | อีพ็อกซี่ | 48 | 24 " | รอบ | 9 / 32 " | 275 ปอนด์ | ฿6,774 | ||
2MRV3 | 1 / 4 " | ขาว | อีพ็อกซี่ | 48 | 24 " | รอบ | 9 / 32 " | 275 ปอนด์ | ฿13,157 | ||
5ส.ส.ท.8 | 1 / 2 " | สีน้ำเงิน | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 24 " | 24 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ | ฿5,296 | ||
5ส.ส.ท.9 | 1 / 2 " | สีน้ำเงิน | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 24 " | 42.5 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 / 8 " | 400 ปอนด์ | ฿6,595 | ||
5ทีพีซี0 | 1 / 2 " | สีแดง | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 24 " | 24 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ | ฿5,296 | ||
5ทีพีซี1 | 1 / 2 " | สีแดง | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 24 " | 42.5 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 / 8 " | 400 ปอนด์ | ฿6,595 | ||
5ทีพีซี2 | 1 / 2 " | สีเหลือง | อีพ็อกซี่พาวเดอร์โค้ท | 24 " | 24 " | สี่เหลี่ยมด้านเท่า | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ | ฿3,707 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.