6yh65 | สตริปเทอร์มินอล 6 เสา 30a 600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติผู้จำหน่าย 6YH65 Strip Terminal 6 Pole 30A 600V | AF2WLJ

APPROVED VENDOR 6YH65 เทอร์มินัลสตริป 6 เสา 30A 600V

In Stock
รายการ: AF2WLJ รุ่น: 6YH65
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
฿524 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินอลสตริป
แอมป์30
ระยะห่างศูนย์9/16 นิ้ว
สีBlack
ความสูง0.83 "
ความยาว4.37 "
วัสดุพลาสติกระบายความร้อน
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ22 AWG
จำนวนเสา6
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 266 องศา F
ชนิดภาพเขียน200 ซีรี่ส์ 6 เสา
แรงดันไฟฟ้า600
ความกว้าง1.34 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยแอมป์วัสดุบล็อกชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH63 Strip Terminal 2 Pole 30A 600V | AF2WLG 6 ปี 63-40 องศาถึง 266 องศา F30-200 ซีรี่ส์ 2 เสา6001.34 "0.83 "2.13 "฿176
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH64 Strip Terminal 4 Pole 30A 600V | AF2WLH 6 ปี 64-40 องศาถึง 266 องศา F30-200 ซีรี่ส์ 4 เสา6001.34 "0.83 "3.25 "฿352
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH66 Strip Terminal 8 Pole 30A 600V | AF2WLK 6 ปี 66-40 องศาถึง 266 องศา F30-200 ซีรี่ส์ 8 เสา6001.34 "0.83 "5.5 "฿704
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH68 Strip Terminal 12 Pole 30A 600V | AF2WLL 6 ปี 68-40 องศาถึง 266 องศา F30-200 ซีรี่ส์ 12 เสา6001.34 "0.83 "7.75 "฿1,039
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6 ปี 91-40 องศาถึง 266 องศา F60-500 ซีรี่ส์ 6 เสา6002"1.22 "5"฿1,129
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6 ปี 93-40 องศาถึง 266 องศา F60-500 ซีรี่ส์ 12 เสา6002"1.22 "8.75 "฿2,260
อนุมัติ VENDOR 6ZEF2 Terminal Strip 2 ขั้ว 15A .375 ระยะห่าง | AF2YQV 6ZEF2-40 องศาถึง 302 องศา F15ฟีนอล100 ซีรี่ส์ 2 เสา3000.87 "0.47 "1.38 "฿138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6YH65 เทอร์มินัลสตริป 6 เสา 30A 600V
฿524 / หน่วย