70b.28 | พุชเพลทอลูมิเนียมทื่อ 3 1/2 X 15 In | 2rgl1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VENDOR 70B.28 Push Plates Aluminium Dull 3 1/2 x 15 In | AC3CDY 2RGL1

APPROVED VENDOR 70B.28 จานกด อะลูมิเนียม ทื่อ 3 1/2 x 15 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3CDY รุ่น: 70B.28ข้ามอ้างอิง: 2RGL1
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
฿764 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นดันประตู
เสร็จสิ้นน่าเบื่อ
ความยาว15 "
วัสดุอลูมิเนียม
การติดสกรูยึดพื้นผิว
เงื้อม0.05 "
ความกว้าง3.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)37.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8302416015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุความกว้างราคา
VENDOR 70G.32D Push Plates Stainless Steel Dull 304 4 x 20 In | AC3CDP 2RGK2 70 ก. 32 ดประเภทที่น่าเบื่อ 30420 "เหล็กกล้าไร้สนิม4"฿1,575
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 70B.32D316 Push Plates Stainless Steel Dull 316 3 1/2 x 15 In | AC3CDW 2RGK8 70B.32D316ประเภทที่น่าเบื่อ 31615 "เหล็กกล้าไร้สนิม3.5 "฿2,444
VENDOR 70B.3 Push Plates Brass Grip 3 1/2 x 15 In | AC3CEA 2RGL3 70B.3มันเงา15 "ทองเหลือง3.5 "฿1,586
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 70A.32D316 Push Plates Stainless Steel Dull 316 3 x 12 In | AC3CEC 2RGL5 70A.32D316ประเภทที่น่าเบื่อ 31612 "เหล็กกล้าไร้สนิม3"฿2,010
อนุมัติ VENDOR 70A.3 Push Plates Brass Grip 3 x 12 In | AC3CEJ 2RGN6 70A.3มันเงา12 "ทองเหลือง3"฿1,465
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 70G.32D316 Push Plates Stainless Steel Dull 316 4 x 20 In | AC3CEL 2RGN8 70 ก. 32D316ประเภทที่น่าเบื่อ 31620 "เหล็กกล้าไร้สนิม4"฿2,797
VENDOR 70G.28 Push Plates Aluminium Dull 4 x 20 In | AC3CEN 2RGP1 70 ก. 28น่าเบื่อ20 "อลูมิเนียม4"฿1,461

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 70B.28 จานกด อะลูมิเนียม ทื่อ 3 1/2 x 15 นิ้ว
฿764 / หน่วย