7183 | แผ่นเมทัลชีท 430 Stainless Steel 0.018 X 6 X 12 In | 5mwr3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 7183 แผ่นโลหะ 430 สแตนเลส 0.018 x 6 x 12 นิ้ว | AE4VBQ 5MWR3

APPROVED VENDOR 7183 แผ่นโลหะ 430 สแตนเลส 0.018 x 6 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE4VBQ รุ่น: 7183ข้ามอ้างอิง: 5MWR3

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿323 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นโลหะ
ประเภทล้อแม็ก430
เสร็จสิ้น432BA
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+/- 0.032 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
อารมณ์อบ
ความหนา0.018 "
ความอดทนความหนา+/- 0.002 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไป30,000 PSI
ความกว้าง6"
ความอดทนความกว้าง+/- 0.005 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7220900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความแข็งแรงของผลผลิตโดยทั่วไปประเภทล้อแม็กเสร็จสิ้นความกว้างความยาววัสดุอารมณ์ความหนาราคา
ผู้จำหน่ายที่ผ่านการอนุมัติ 250 แผ่นทองเหลือง 0.005 x 4 x 10 นิ้ว - แพ็คละ 6 | AE4VBE 5MWL5 250GL 9,000 - 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว260โรงสี4"10 "ทองเหลืองHO20.005 "฿882
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 251 แผ่นทองเหลือง 0.010 x 4 x 10 นิ้ว - แพ็คละ 6 ชิ้น | AE4VBF 5MWL6 251GL 9,000 - 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว260โรงสี4"10 "ทองเหลืองHO20.01 "฿1,058
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 252 แผ่นทองเหลือง 0.015 x 4 x 10 นิ้ว - แพ็คละ 6 ชิ้น | AE4VBG 5MWL7 252GL 9,000 - 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว260โรงสี4"10 "ทองเหลืองHO20.015 "฿1,589
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 253 แผ่นทองเหลือง 0.032 x 4 x 10 นิ้ว - แพ็ค 3 | AE4VBH 5MWL8 253GL 9,000 - 13,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว260โรงสี4"10 "ทองเหลืองHO20.032 "฿1,380
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 255 แผ่นโลหะอะลูมิเนียม 0.016 x 4 x 10 นิ้ว - แพ็ค 6 อัน | AE4VBK 5MWN0 255-3003โรงสี4"10 "อลูมิเนียมH140.016 "฿554
อนุมัติจำหน่าย 256 แผ่นเมทัลชีทอลูมิเนียม 0.032 x 4 x 10 นิ้ว - แพ็ค 6 อัน | AE4VBL 5MWN1 256-3003โรงสี4"10 "อลูมิเนียมH140.032 "฿612
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 257 แผ่นเมทัลชีทอลูมิเนียม 0.064 x 4 x 10 นิ้ว - แพ็ค 6 อัน | AE4VBM 5MWN2 257-3003โรงสี4"10 "อลูมิเนียมH140.064 "฿1,036

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 7183 แผ่นโลหะ 430 สแตนเลส 0.018 x 6 x 12 นิ้ว
฿323 / หน่วย