APPROVED VENDOR 7204L-0500X2411 แผ่นฟองน้ำซิลิโคน 1/2 x 24 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นฟองน้ำ |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | ส้ม |
ค่าการยืดออก | ลด 250% |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ | ฟองน้ำซิลิโคน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 450 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -103 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 100 PSI |
ความหนา | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 4016930000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
7204L-0125X1211 | ที่ราบ | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | RFQ
|
7204L-0125X1212 | กาวอะคริลิค | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | RFQ
|
7204L-0125X2411 | ที่ราบ | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | ฿7,200 | |
7204L-0125X2412 | กาวอะคริลิค | 24 " | 1 / 8 " | 24 " | ฿9,344 | |
7204L-0188X1211 | ที่ราบ | 12 " | 3 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
7204L-0188X1212 | กาวอะคริลิค | 12 " | 3 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
7204L-0188X2411 | ที่ราบ | 24 " | 3 / 16 " | 24 " | ฿8,005 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.