APPROVED VENDOR 7404L-0500X1212 ยางโฟม ซิลิโคน 1/2 x 12 x 12 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โฟมยาง |
สนับสนุนประเภท | กาวอะคริลิค |
สี | ส้ม |
ค่าการยืดออก | ลด 300% |
เสร็จสิ้น | พื้นผิว |
ความยาว | 12 " |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 450 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -103 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 150 PSI |
ความหนา | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | เซลล์ปิด |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 4016930000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
7404L-0063X1211 | ที่ราบ | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
7404L-0063X1212 | กาวอะคริลิค | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
7404L-0063X2411 | ที่ราบ | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | ฿5,123 | |
7404L-0063X2412 | กาวอะคริลิค | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | ฿7,342 | |
7404L-0063X3611 | ที่ราบ | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | ฿8,864 | |
7404L-0063X3612 | กาวอะคริลิค | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | ฿10,938 | |
7404L-0125X1211 | ที่ราบ | 12 " | 1 / 8 " | 12 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.