APPROVED VENDOR 81AP10X1-1/2 ขันสกรูพาน 10-32 X 1-1/2 นิ้ว ยาว 4000PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเครื่อง |
ประเภทไดรฟ์ | slotted |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
หัวหน้า Dia. | 0.373 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.11 " |
ประเภทหัว | กะทะ |
ความยาว | 1.5 " |
วัสดุ | 18-8 สแตนเลส |
ความแข็ง Rockwell | B70 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ความต้านแรงดึง | นาที 60,000 |
ความยาวของเกลียว | 1.5 " |
ขนาดเกลียว | 10-32 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7318154000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.