822192g | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1/2-20 X 3 - Pk25 | 22a455 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 822192G Hex Cap Screw Grade 8 1/2-20 X 3, 25PK | AB6QDV 22A455

APPROVED VENDOR 822192G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1/2-20 X 3, 25PK

In Stock
รายการ: AB6QDV รุ่น: 822192Gข้ามอ้างอิง: 22A455
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
฿2,555 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หน้าแปลน Dia1-5 / 64 "
เกรด8
ความสูงของศีรษะ33 / 64 "
ประเภทหัวหน้าแปลน
ความกว้างหัว3 / 4 "
ความยาวใต้ศีรษะ3"
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 4 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.72
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS7318158069
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 822192G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 1/2-20 X 3, 25PK
฿2,555 / แพ็ค