823227-50 | สายไฟพกพา Sjoow 14/2awg 50 ฟุต 18a | 4ka58 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 823227-50 สายไฟแบบพกพา Sjoow 14/2 Awg 50 Feet 18a | AD8FYN 4KA58

APPROVED VENDOR 823227-50 สายไฟแบบพกพา Sjoow 14/2 Awg 50 ฟุต 18a

In Stock
รายการ: AD8FYN รุ่น: 823227-50ข้ามอ้างอิง: 4KA58
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
฿5,142 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟแบบพกพา
วัสดุตัวนำทองแดง
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตยาง
ประเภทแจ็คเก็ตสจ๊วย
สูงสุด แอมป์18
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.34 "
จำนวนตัวนำ2
ระวิงยาว50ft
ควั่น / แข็งที่ควั่น
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
สีลวดสีดำ, สีขาว
ขนาดสายไฟ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.81
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดจำนวนตัวนำระวิงยาวสีลวดขนาดสายไฟราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 823226-25 สายไฟแบบพกพา Sjoow 16/2 Awg 25 ฟุต 13a | AD8FYH 4KA 53 823226-25130.31 "225ftสีดำ, สีขาว16 AWG฿1,817
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 823226-50 สายไฟแบบพกพา Sjoow 16/2 Awg 50 ฟุต 13a | AD8FYJ 4KA54 823226-50130.31 "250ftสีดำ, สีขาว16 AWG฿3,999
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 823326-25 สายไฟแบบพกพา Sjoow 16/3 Awg 25 ฟุต 13a | AD8FYK 4KA55 823326-25130.333 "325ftดำ, ขาว, เขียว16 AWG฿2,553
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 823326-50 Portable Cord Sjoow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYL 4KA56 823326-50130.333 "350ftดำ, ขาว, เขียว16 AWG฿4,519
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 823227-25 สายไฟแบบพกพา Sjoow 14/2 Awg 25 ฟุต 18a | AD8FYM 4KA57 823227-25180.34 "225ftสีดำ, สีขาว14 AWG฿3,337
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 823327-25 สายไฟแบบพกพา Sjoow 14/3 Awg 25 ฟุต 18a | AD8FYP 4KA59 823327-25180.365 "325ftดำ, ขาว, เขียว14 AWG฿2,668
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 823327-50 Portable Cord Sjoow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYQ 4KA60 823327-50180.365 "350ftดำ, ขาว, เขียว14 AWG฿6,936

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 823227-50 สายไฟแบบพกพา Sjoow 14/2 Awg 50 ฟุต 18a
฿5,142 / หน่วย