APPROVED VENDOR 898172-PG สกรูไม้ แบน #10X1 3/4 ลิตร 100PK
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูไม้ |
ประเภทไดรฟ์ | slotted |
ขนาดไดร์เวอร์ | 11 / 32 " |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
หัวมุม | 82 องศา |
หัวหน้า Dia. | 0.359 " |
ประเภทหัว | Flat |
ความยาว | 1.75 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาด | #10 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.89 |
รหัส HS | 7318120000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทไดรฟ์ | ขนาดไดร์เวอร์ | เสร็จสิ้น | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115016-ปจ | slotted | 11 / 32 " | ที่ราบ | 0.359 " | - | 3" | 18-8 สแตนเลส | #10 | ฿11,334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.