9511 | ท่อประปาไร้รอยต่อ Hvac Auto 3/16 Pk7 | 4een6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9511 ท่อประปาไร้รอยต่อ Hvac Auto 3/16 Pk7 | AD7GCP 4EEN6

APPROVED VENDOR 9511 ท่อประปาแบบไม่มีรอยต่อ Hvac Auto 3/16 Pk7

In Stock
รายการ: AD7GCP รุ่น: 9511ข้ามอ้างอิง: 4EEN6
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
฿2,639 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อทองแดงอเนกประสงค์
การเคลือบท่อทองแดงไม่มี
ภายใน Dia0.159 "
ความยาว3ft
วัสดุทองแดง
ภายนอก Dia.3 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 16 "
ความหนาของผนัง0.014 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)91.44
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7411101090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทการเคลือบผิว (ไม่มี)
  • รูปท่อทองแดง (ตรง)
  • อ่อน / แข็ง (ยาก)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1176 ท่อประปาไร้รอยต่อ Hvac Auto 1/16 Pk15 | AD7GBL 4EEF5 11760.035 "1"1 / 16 "1 / 16 "฿373
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9509 ท่อประปาไร้รอยต่อ Hvac Auto 5/32 - แพ็ค 8 | AD7GCN 4EEN5 95090.128 "3ft5 / 32 "5 / 32 "฿1,909
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9513 ท่อประปาไร้รอยต่อ Hvac Auto 7/32 - แพ็ค 6 | AD7GCQ 4EEN7 95130.191 "3ft7 / 32 "7 / 32 "฿2,485
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9515 ท่อประปาไร้รอยต่อ Hvac Auto 1/4 Pk5 | AD7GCR 4EEN8 95150.222 "3ft1 / 4 "1 / 4 "฿2,304

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 9511 ท่อประปาแบบไม่มีรอยต่อ Hvac Auto 3/16 Pk7
฿2,639 / หน่วย