APPROVED VENDOR AMS206 ข้อต่อขยาย 6 นิ้ว Single Sphere
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อขยาย |
Bolt Circle Dia | 9.5 " |
ขนาดรูสลัก | 3 / 4-10 " |
รูกลอน | 8 |
การเชื่อมต่อ | เจาะ |
ความหนาของหน้าแปลน | 0.87 " |
วัสดุ | Neoprene |
แม็กซ์ ความดัน | 225 PSI ที่ 72 องศา เอฟ |
ภายนอก Dia. | 11 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6 |
ขนาดท่อ | 6" |
ชั่วคราว พิสัย | -50 ถึง 230 องศา F |
ชนิดภาพเขียน | ทรงกลมเดี่ยว |
สูญญากาศ | 26 ใน Hg ที่ 72 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16.76 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | Bolt Circle Dia | ขนาดรูสลัก | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMS201H | 3.88 " | 1 / 2-13 " | Neoprene | 5" | 6 | 1.5 " | ทรงกลมเดี่ยว | ฿4,737 | |
โรคเอเอ็มเอส202 | 4.75 " | 5 / 8-11 " | Neoprene | 6" | 6 | 2" | ทรงกลมเดี่ยว | ฿5,847 | |
โรคเอเอ็มเอส201 | 3.13 " | 1 / 2-13 " | Neoprene | 4.25 " | 6 | 1" | ทรงกลมเดี่ยว | ฿4,514 | |
AMS202H | 5.5 " | 5 / 8-11 " | Neoprene | 7" | 6 | 2.5 " | ทรงกลมเดี่ยว | ฿7,379 | |
โรคเอเอ็มเอส203 | 6" | 5 / 8-11 " | Neoprene | 7.5 " | 6 | 3" | ทรงกลมเดี่ยว | ฿8,513 | |
โรคเอเอ็มเอส204 | 7.5 " | 5 / 8-11 " | Neoprene | 9" | 6 | 4" | ทรงกลมเดี่ยว | ฿10,847 | |
โรคเอเอ็มเอส205 | 8.5 " | 3 / 4-10 " | Neoprene | 10 " | 6 | 5" | ทรงกลมเดี่ยว | ฿12,693 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.