Amse201h | ข้อต่อขยาย 1 1/2 นิ้ว ทรงกลมเดี่ยว | 1cze1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ AMSE201H ข้อต่อขยาย 1 1/2 นิ้วทรงกลมเดี่ยว | AA9GDK 1CZE1

APPROVED VENDOR AMSE201H ข้อต่อขยาย 1 1/2 นิ้ว Single Sphere

In Stock
รายการ: AA9GDK รุ่น: AMSE201Hข้ามอ้างอิง: 1CZE1
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
฿4,141 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อขยาย
Bolt Circle Dia3.88 "
ขนาดรูสลัก1 / 2-13 "
รูกลอน4
การเชื่อมต่อเจาะ
ความหนาของหน้าแปลน0.55 "
วัสดุEPDM
แม็กซ์ ความดัน225 PSI ที่ 72 องศา เอฟ
ภายนอก Dia.5"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6
ขนาดท่อ1.5 "
ชั่วคราว พิสัย-50 ถึง 230 องศา F
ชนิดภาพเขียนทรงกลมเดี่ยว
สูญญากาศ26 ใน Hg ที่ 72 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS4016996050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นBolt Circle Diaขนาดรูสลักวัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดท่อชนิดภาพเขียนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ AMS201H Expansion Joint 1 1/2 Inch Single Sphere | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neoprene5"61.5 "ทรงกลมเดี่ยว฿4,148
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ AMS202 Expansion Joint 2 Inch Single Sphere | AA9GDA 1CZD1 โรคเอเอ็มเอส2024.75 "5 / 8-11 "Neoprene6"62"ทรงกลมเดี่ยว฿4,976
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ AMS201 Expansion Joint 1 Inch Single Sphere | AA9GDB 1CZD2 โรคเอเอ็มเอส2013.13 "1 / 2-13 "Neoprene4.25 "61"ทรงกลมเดี่ยว฿4,149
VENDOR AMS202H Expansion Joint 2 1/2 Inch Single Sphere | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neoprene7"62.5 "ทรงกลมเดี่ยว฿6,710
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ AMS203 Expansion Joint 3 Inch Single Sphere | AA9GDD 1CZD4 โรคเอเอ็มเอส2036"5 / 8-11 "Neoprene7.5 "63"ทรงกลมเดี่ยว฿7,695
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ AMS204 Expansion Joint 4 Inch Single Sphere | AA9GDE 1CZD5 โรคเอเอ็มเอส2047.5 "5 / 8-11 "Neoprene9"64"ทรงกลมเดี่ยว฿10,357
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ AMS205 Expansion Joint 5 Inch Single Sphere | AA9GDF 1CZD6 โรคเอเอ็มเอส2058.5 "3 / 4-10 "Neoprene10 "65"ทรงกลมเดี่ยว฿12,269

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR AMSE201H ข้อต่อขยาย 1 1/2 นิ้ว Single Sphere
฿4,141 / หน่วย