APPROVED VENDOR B7.03801606.BO.IAR แกนเกลียว B7 แบล็กออกไซด์ 3/8-16x6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดเธรด |
ชั้น | 2A |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
วัสดุ | B7 อัลลอยเหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6ft |
ความแข็ง Rockwell | C26 ถึง C32 |
ความต้านแรงดึง | 125,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ขนาดเกลียว | 3 / 8-16 |
ประเภทด้าย | UNC |
กำลังรับ Yield | 45,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.57 |
รหัส HS | 7318155051 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.