APPROVED VENDOR BF10003/424AP ยางโฟมซิลิโคน 3/4 นิ้ว 24 x 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โฟมยาง |
สนับสนุนประเภท | กาวอะคริลิค |
สี | ขาว |
ค่าการยืดออก | 90 |
เสร็จสิ้น | กาวอะคริลิค |
ความยาว | 24 " |
วัสดุ | ยางทำจากซิลิคอน |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 392 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -67 องศาฟาเรนไฮต์ |
ความต้านแรงดึง | 35 PSI |
ความหนา | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | เปิดเซลล์ |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 3921190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สนับสนุนประเภท | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
BF10001 / 161212 | ไม่มี | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1612AP | กาวอะคริลิค | 12 " | 1 / 16 " | 12 " | - | RFQ
|
BF10001 / 162424 | ไม่มี | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1624AP | กาวอะคริลิค | 24 " | 1 / 16 " | 24 " | - | RFQ
|
BF10001 / 163636 | ไม่มี | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | RFQ
|
BF10001 / 1636AP | กาวอะคริลิค | 36 " | 1 / 16 " | 36 " | - | RFQ
|
BF10001 / 21212 | ไม่มี | 12 " | 1 / 2 " | 12 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.