D012150r204027 | แหวนปะเก็น 1 1/4 นิ้ว Virgin Ptfe สีขาว | 1tvc8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ D012150R204027 แหวนปะเก็น 1 1/4 นิ้ว Virgin Ptfe สีขาว | AB3JVF 1TVC8

APPROVED VENDOR D012150R204027 แหวนปะเก็น 1 1/4 นิ้ว Virgin Ptfe สีขาว

In Stock
รายการ: AB3JVF รุ่น: D012150R204027อ้างไขว้: 1TVC8
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
฿155 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
สีขาว
ภายใน Dia1-21 / 32 "
วัสดุPTFE บริสุทธิ์
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.3"
ชั่วคราว พิสัย-450 ถึง 500 F
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนแหวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3926904590
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ความหนาราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ D010150R204027 ปะเก็นแหวน 1 นิ้ว Virgin Ptfe สีขาว | AB3JVE 1TVC7 D010150R2040271-5 / 16 "2.625 "1 / 8 "฿119
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ D014150R204027 แหวนปะเก็น 1 1/2 นิ้ว Virgin Ptfe สีขาว | เอบี3เจวีจี1TVC9 D014150R2040271-29 / 32 "3.375 "1 / 8 "฿232
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ D010150R202027 ปะเก็นแหวน 1 นิ้ว Virgin Ptfe สีขาว | AB3JVQ 1TVD8 D010150R2020271-5 / 16 "2.625 "1 / 16 "฿71
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ D012150R202027 แหวนปะเก็น 1 1/4 นิ้ว Virgin Ptfe สีขาว | เอบี3เจวีอาร์1ทีวีดี9 D012150R2020271-21 / 32 "3"1 / 16 "฿89
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ D014150R202027 แหวนปะเก็น 1 1/2 นิ้ว Virgin Ptfe สีขาว | AB3JVT 1TVE1 D014150R2020271-29 / 32 "3.375 "1 / 16 "฿107

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR D012150R204027 แหวนปะเก็น 1 1/4 นิ้ว Virgin Ptfe สีขาว
฿155 / หน่วย